Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.05 po, 1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po, 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Taille hexagonale maximale3/8 po, 10 mm
- Taille hexagonale minimale0.05 po, 1.5 mm
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Les clés hexagonales sont fabriquées en alliage d’acier traité thermiquement. • La finition en oxyde noir résiste à la corrosion. • Bords chanfreinés à clé hexagonale pour un meilleur ajustement et réduire le dénudage des fixations.
- Revêtement de finitionOxyde noir
- ComprendPorte-étiquette en plastique durable
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés
Aperçu
- Les clés hexagonales sont fabriquées en alliage d’acier traité thermiquement.
- La finition en oxyde noir résiste à la corrosion.
- Bords de clé hexagonale chanfreinés pour un meilleur ajustement et réduire les attaches de dénudage.