Motion
85-956
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 13 PC, finition/revêtement chromé, style à arbre droit standard, taille d’entraînement 1/2 po, 6 pointes de douille PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI03000405
N° MFR85-956
Prix154.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 13 PC, finition/revêtement chromé, style à arbre droit standard, taille d’entraînement 1/2 po, 6 pointes de douille PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI03000405
N° MFR85-956

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Tailles de douille
    12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    Boîtier moulé par soufflage
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    7 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    076174859560

Aperçu

Description du fabricant
85-956 SET DR SKT 1/2 DR 6 PT MM 16 PC.
  • Forgé à partir d’acier de haute qualité et fini en chrome hautement poli
  • Chaque poignée à cliquet est conçue de manière ergonomique et est dotée d’un mécanisme d’interrupteur inverseur actionné par le pouce facile à utiliser
  • Les douilles et les rallonges restent verrouillées sur le variateur jusqu’à ce qu’elles soient désengagées avec un bouton de dégagement rapide à profil bas facile d’accès
  • La conception Max-Drive , une conception de coin à rayon unique qui fournit 15 % plus de couple pour serrer facilement les fixations et simplifier le virage des coins arrondis
  • Aide à réduire l’usure des fixations en minimisant le contact avec l’extérieur de 5 % des fixations, ce qui aide à augmenter la durée de vie
  • Aide à réduire le glissement sur les fixations gelées ou rouillées
  • Tous les cliquets et douilles Stanley® sont fabriqués à l’échelle mondiale et sont conçus pour satisfaire ou dépasser les spécifications ANSI