Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Distance du faisceau75 m
- Hauteur totale10-3/4 po
- Poids0.94 lb
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieAluminium
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques de conceptionTête pivotante
- Caractéristiques et avantages• La conception brevetée du trépied offre une commodité mains libres • La technologie 369 permet à la lampe de poche de fonctionner avec 3, 6 ou 9 piles AA • La technologie à DEL unique offre un faisceau de points puissant • La tête à positions multiples concentre la lumière précisément là où vous le voulez • Pieds de trépied en aluminium anodisé • Lentilles résistantes aux chocs • Luminosité : 30 lumens
- Angle de pivot de tête120 °
- Durée de vie de la lampe100000 h
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Sortie lumineuse30 lm
- Durée d’exécution maximale41.5 h
- Nombre de piles3
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs
- Normes respectéesANSI, CE, RoHS
- TypeLampe de poche sur trépied
- CUP_NON076174706482
Aperçu
- La conception brevetée du trépied offre une commodité mains libres
- La technologie 369 permet à la lampe de poche de fonctionner avec 3, 6 ou 9 piles AA
- La technologie à DEL unique fournit un faisceau de points fort
- Tête multipositions qui concentre la lumière précisément là où vous le voulez
- Pieds de trépied en aluminium anodisé
- Lentille résistante aux chocs
- Luminosité : 30 lumens