Motion
16-977
Burin à bois FatMax - matériau en acier allié, 3/4 po, largeur de coupe de 18 mm, 9 po OAL
N° D’ARTICLE MI03001462
N° MFR16-977
Prix20.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Burin à bois FatMax - matériau en acier allié, 3/4 po, largeur de coupe de 18 mm, 9 po OAL
N° D’ARTICLE MI03001462
N° MFR16-977

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    108 mm
  • Largeur de lame
    3/4 po, 18 mm
  • Largeur de coupe
    3/4 po, 18 mm
  • Longueur totale
    9 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Application
    Travail du bois
  • Matériau de la lame
    Chromium
  • Type de ciseau
    Bois
  • Style poignée/tête
    Résistance aux chocs
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    076174169775

Aperçu

Description du fabricant
16-977 CISEAU 'FATMAX« LAME COURTE 3/