Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame3-5/8 po
- Largeur de lame1-1/4 po
- Longueur de la poignée3-7/8 po
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Type de lameFlexible
- Matériau de la poignéeBois
Aperçu
- Lame flexible durcie, trempée, mise à la terre conique et polie à haute teneur en carbone conçue pour une longue durée de vie
- La poignée en bois dur résiste aux solvants tels que les diluants à peinture
- Lame à pattes entières fixée de façon permanente
- Longueur 7-1/2”