Motion
CJ55 92A JAUNE URE

LOVEJOY INC
CJ55 92A YELLOW URE

68514461453 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03004767
N° MFRCJ55 92A YELLOW URE
Prix94.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ55 92A YELLOW URE

68514461453 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03004767
N° MFRCJ55 92A YELLOW URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ55
  • Épaisseur de l’élément
    22 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ55
  • Duromètre d’élément
    92 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514461453
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144614537
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    7250 po
  • CUP_NON
    685144614537

Aperçu

Description du fabricant
CJ55-SPIDER-92A JAUNE-UR