Motion
40271
N° D’ARTICLE MI03006503
N° MFR40271
Prix50.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03006503
N° MFR40271
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
Votre prix50.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 lb

Détails

  • Adhère à
    Béton, verre, métal, bois
  • Application
    Coulis
  • Heure de la demande
    20 min
  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement fonctionnel
    10 min
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 à +130 °F
  • Type de colis
    Baignoire

Aperçu

Description du fabricant
ADDITIF MAGNA-CRÉTESUMMR 708252 40271
  • Un système de réparation et de coulis du béton à deux composants et à prise rapide
  • Résistant aux produits chimiques et aux liquides les plus courants
  • Adhère au béton, au bois, au verre, à l’acier et aux matériaux de construction
  • Kit à base de phosphate de magnésium à deux composants 13,000 psi dans un durcissement de 28 jours
  • S’applique de -15°F à 110°F
  • Prise rapide 5-10 minutes, adhère au béton ancien et nouveau
  • Prêt pour un service léger en 45 minutes
  • Résistance à la compression jusqu’à 3,000 psi en deux heures
  • Résistant aux : produits chimiques, aux produits caustiques, au sel, aux fluides automobiles et d’aviation, aux bactéries et aux rayons ultraviolets
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good