Motion
AL900-N20-8
Lubrificateur d’air à haut débit - 2 NPT, cuve en métal, capacité d’huile de 16.91 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03007845
N° MFRAL900-N20-8
Prix225.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air à haut débit - 2 NPT, cuve en métal, capacité d’huile de 16.91 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03007845
N° MFRAL900-N20-8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix225.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    90
  • Poids
    4.28 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Pays d’origine
    JP
  • Comprend
    Protecteur de cuvette, jauge de niveau
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Huile Capacité  
    16.91 oz liq. (É.-U.)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 140 °F
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    AL800-900

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR AL900-N20-8 AVEC PORTS DE 2"
  • Taux de chute d’huile réglable
  • Le bol peut être fixé et détaché d’une main
  • Robinet de vidange en option pour évacuation à une touche
  • Lubrification précise de l’équipement en aval

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon