Motion
NNTR110X260X115-2ZL

INA (SCHAEFFLER)
NNTR110X260X115-2ZL

Rouleau de fourche 260 mm de diamètre, alésage de 110 mm, largeur de rouleau de 113 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI03029477
N° MFRNNTR110X260X115-2ZL
Prix22,825.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NNTR110X260X115-2ZL

Rouleau de fourche 260 mm de diamètre, alésage de 110 mm, largeur de rouleau de 113 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI03029477
N° MFRNNTR110X260X115-2ZL
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
Prix22,825.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rouleau Diamètre  
    260 mm
  • Rouleau Largeur  
    113 mm
  • Poids
    93.98 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    151000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    229000 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NNTR
  • CUP_NON
    4012802174465

Aperçu

Description du fabricant
NNTR110X260X115-2ZL