Motion
TAMBOUR D’HUILE DE SÉPARATEUR DE PANIER

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PAN DIVIDER OIL DRUM

Lubrifiant à l’huile pour diviseur de poêle - Oui, 55 gal, tambour, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03033304
N° MFRPAN DIVIDER OIL DRUM
Prix2,163.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PAN DIVIDER OIL DRUM

Lubrifiant à l’huile pour diviseur de poêle - Oui, 55 gal, tambour, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03033304
N° MFRPAN DIVIDER OIL DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,163.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    15
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Application
    Huile de séparateur de casserole
  • Type de base
    Huile minérale blanche USP
  • Certification
    NSF 3H, NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Liquide à base d’huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré NSF H1 et 3H
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    190°C/375 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215474714
  • Cote NSF
    H1
  • Point d’écoulement
    -12°C/10 °F
  • Types de produits
    Huile de séparateur de casserole
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.878 de la FDA
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215474714
  • Viscosité
    16

Aperçu

Description du fabricant
L0747-062 HUILE DE SÉPARATEUR DE PENTE
  • Enregistré NSF H1 et 3H