Motion
CHAÎNE EN COTON D667H

TIMKEN DRIVES LLC
D667H COT CHAIN

Chaîne d’ingénierie - Série Pintle, pas de 667 / 2.313 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033911
N° MFRD667H COT CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
D667H COT CHAIN

Chaîne d’ingénierie - Série Pintle, pas de 667 / 2.313 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033911
N° MFRD667H COT CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.906 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    667 / 2.313 po
  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.875 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Longueur de la goupille
    1.906 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Résistance à la traction
    12900 lb
  • Poids par pied
    1.197 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    667 / 2.313 po
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Numéro de catalogue du fabricant
    27299
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de liens
    52
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Série
    Pintle
  • Normes respectées
    B29.300
  • Capacité de charge utile
    1900 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN COTON PEINTE D667H
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté