Motion
CHAÎNE EN COTON D667XC

TIMKEN DRIVES LLC
D667XC COT CHAIN

Chaîne d’ingénierie - Série Pintle, pas de 667 / 2.250 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033925
N° MFRD667XC COT CHAIN
Prix142.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
D667XC COT CHAIN

Chaîne d’ingénierie - Série Pintle, pas de 667 / 2.250 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033925
N° MFRD667XC COT CHAIN
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
Prix142.39 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.172 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    667 / 2.250 po
  • Largeur intérieure
    1.063 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.937 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.170 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    2.172 po
  • Diamètre du rouleau
    0.937 po
  • Résistance à la traction
    25100 lb
  • Poids par pied
    2.121 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    667 / 2.250 po
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20462
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de liens
    54
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Pintle
  • Normes respectées
    B29.300
  • CUP_NON
    642051204626
  • Capacité de charge utile
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
D667XC P-10FTNUB;20462 CHAÎNE EN COÛT D667XC
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté