Motion
ROUE À LAMELLES 35476 TYPE 83 244D 1 PO X1 PO X1/4 PO 80 X POIDS

3M
35476 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 1 po x 1 po x 1/4 po, poids X 80 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03042051
N° MFR35476 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1"X1"X1/4"80 X-WEIGHT
Prix9.91 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
35476 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 1 po x 1 po x 1/4 po, poids X 80 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03042051
N° MFR35476 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.91 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 35476 est une meule à lamelles fabriquée avec de l’oxyde d’aluminium abrasif dans un grain de 80 , équipée d’une tige de 1/4 po, d’un diamètre de meule de 1 po, d’une largeur de meule de 1 po et d’une vitesse maximale de 30,000 tr/min, adaptée à l’ébavurage à haute vitesse et à la finition à usage général.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440108722
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144354764
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144354764

Aperçu

Description du fabricant
35476 ROUE À RABAT TYPE 83 244D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule à usage général pour meulage, polissage, ponçage et finition
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchant, dure longtemps et finit bien
  • L’endos en tissu de coton de poids X est à la fois durable et malléable pour minimiser les entailles et les rayures
  • Offert dans les systèmes de montage de type 83 (T83) ou de type 84 (T84)
  • L’abrasif à endos en tissu résiste aux déchirures et aux bords