Motion
UT 02 CL

SKF
UT 02 CL

Roulement de tourne-disque – Fonte, 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.9200 po de largeur, 4 trous de montage, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI03046092
N° MFRUT 02 CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
UT 02 CL

Roulement de tourne-disque – Fonte, 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.9200 po de largeur, 4 trous de montage, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI03046092
N° MFRUT 02 CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Largeur totale
    1.9200 po
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Roulements de tourne-disque
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2500 lb
  • Série
    UT 02

Aperçu

Description du fabricant
UT TOURNE-DISQUE ROBUSTE DE 02 CL