Motion
40052
Couteau utilitaire ou lame de rasoir -
N° D’ARTICLE MI03046458
N° MFR40052
Prix28.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau utilitaire ou lame de rasoir -
N° D’ARTICLE MI03046458
N° MFR40052
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
Prix28.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6-3/4 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Poids
    2.90 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Couvercle à ressort
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Nombre de lames
    5
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Type
    Couteau utilitaire à lame rapide à chargement automatique
  • CUP_NON
    662459400529

Aperçu

Description du fabricant
JHW40052 COUTEAU À CHARGEMENT AUTOMATIQUE (CHACUN)
  • La lame s’enlève ou s’inverse facilement de l’avant avec un bouton-poussoir
  • La nouvelle lame est automatiquement chargée à partir du magazine à cinq lames
  • Le couvercle à ressort rend le rechargement rapide et sans outil
  • Poignée en métal
  • Comprend cinq lames robustes de 0,025 po à deux encoches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté