Motion
S8550
Fenêtre d’écran facial Bionic - Matériau en polycarbonate, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03051795
N° MFRS8550
Prix11.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre d’écran facial Bionic - Matériau en polycarbonate, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03051795
N° MFRS8550

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.50 lb, 2.5
  • Hauteur de la fenêtre
    9-1/2 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.04 po
  • Largeur de fenêtre
    14-1/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    069, ANSI Z87.1-1989, CA 19, CSA Z94.3
  • Comp.
    Bouclier bionique
  • Gamme de produits
    Bionique
  • Revêtement de fenêtre
    Sans revêtement
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
S8550 ÉCRAN TRANSPARENT POUR LE VISAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon