Motion
T011970
Trousse de stylo à graver Air Scribe CP9361-1 - 13500 bpm, 0.21 pi3/min, 0.25 po d’entrée
N° D’ARTICLE MI03060124
N° MFRT011970
Prix1,062.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de stylo à graver Air Scribe CP9361-1 - 13500 bpm, 0.21 pi3/min, 0.25 po d’entrée
N° D’ARTICLE MI03060124
N° MFRT011970

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,062.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Diamètre intérieur min. du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Consommation d'air réelle
    0.21 pcm
  • Consommation d’air moyenne
    0.28 pcm
  • Taux d’impact
    13500 bpm
  • Type de tige
    Hexagonal
  • Pression sonore DBA
    79 db(A)

Aperçu

Description du fabricant
CP9361-1 TROUSSE D'ÉCRIPTION D'AIR
  • Grande durabilité
  • Convertible en marteau ou en détartreur pour un travail précis de retrait de matériau
  • Puissance réglable pour une variété d’applications
  • Idéal pour une utilisation sur une variété de matériaux tels que les métaux, les plastiques, la céramique et le verre
  • La trousse de transfert d'air comprend : flexible d'air 8’ , alésage 3/16", ensemble de filtre, stylet 3 —à embout de carbure, écriture et gravure, enclumes, ciseaux plats, flasques de ciseau, ciseau à bec rond, étui de transport

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté