Spécifications
Dimensions
- Hauteur3-1/2 po
- Largeur5 po
Détails
- ApplicationPrévention des accidents
- Matériau de supportVinyle
- CouleurNoir et rouge sur blanc
- LangueAnglais
- MatérielVinyle
- MessagePOINT DANGER-PINCH
- En-tête du messageDanger
- Message ou symboleMessage et symbole
- Objet du messageSécurité des machines et de l’équipement
- MontageEndos adhésif
- Nombre de côtés1
- Réfléchissant ou lumineux dans le noirNi l’un ni l
- FormeRectangle
- Normes respectéesOSHA
- Type de symboleFlèche droite avec deux points