Motion
51140 M

SKF
51140 M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 37 mm
N° D’ARTICLE MI03061909
N° MFR51140 M
Prix2,473.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51140 M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 37 mm
N° D’ARTICLE MI03061909
N° MFR51140 M
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
Votre prix2,473.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    9.52 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    37768 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    168 kN
  • Série
    511
  • Capacité de charge statique
    159614 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    7316572051979

Aperçu

Description du fabricant
51140M BRG