Motion
720DWU/TG
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise lisse enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03067845
N° MFR720DWU/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise lisse enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03067845
N° MFR720DWU/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Entièrement enduit, sauf le revers
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture en mélange de polymères avec prise lisse enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    4342
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    662909072283
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • CUP_NON
    662909072283

Aperçu

Description du fabricant
720DWU/XL GANTS DE DYNÉMA BLANC 10/CARTON
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille en PEHP mélangé est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets