Motion
0110000413406

SIMPLE GREEN
0110000413406

Dégraissant de précision extrême pour aéronautique - concentré, 1 gal, bouteille de plastique, sans odeur
N° D’ARTICLE MI03068657
N° MFR0110000413406
Prix43.63 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIMPLE GREEN
0110000413406

Dégraissant de précision extrême pour aéronautique - concentré, 1 gal, bouteille de plastique, sans odeur
N° D’ARTICLE MI03068657
N° MFR0110000413406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.63 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids
    8.884 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Concentré
  • ECCN
    EAR99
  • Formulaire
    Liquide
  • Page de produit du fabricant
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Parfum
    Non parfumé
  • CUP_NON
    043318134067

Aperçu

Description du fabricant
BOUTEILLE EXTRÊME DE 0110000413406 1-GALLON
  • La puissance combinée d’une grande capacité de saleté, d’une coupe de graisse supérieure et d’un rinçage propre assure un nettoyage rapide, efficace et de haute précision
  • Formule non corrosive pour le métal (lorsqu’utilisée selon les instructions) conçue pour être utilisée sur l’aluminium, la fibre de carbone, les alliages de haute technologie, les métaux structurels, les peintures, les revêtements de protection et plus encore
  • Aucun réactif qui oxyde les finitions, provoque la rouille dans le liquide ou dégrade les plastiques
  • Nettoyer les aéronefs, l’équipement, les moteurs, les véhicules, les pièces fabriquées et plus encore
  • Utiliser manuellement ou avec de l’équipement de nettoyage comme des récureuses de plancher, des réservoirs de trempage, des extracteurs à tapis, des laveuses à pression, des laveuses de pièces, des systèmes de grilles et des mousseurs
  • Produits à rupture rapide adaptés à une utilisation avec les séparateurs huile/eau et les clarificateurs
  • Formule biodégradable conforme aux normes en matière de COV