Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau75 pi
Détails
- ApplicationAir, eau
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/2 po x 75 pi
- Type de montageMontage au sol, montage en hauteur, montage sur camion, montage mural
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Entrée du dévidoir1/4 NPT - Pivot femelle 90°
- Longueur de la capacité du tuyau standard75 pi