Motion
1BC21701J
Gants de travail à usage général - grande taille, manchette, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03075502
N° MFR1BC21701J
Prix8.53 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - grande taille, manchette, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03075502
N° MFR1BC21701J
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
Prix8.53 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de construction, de forage pétrolier, de foresterie, de travail du bois, d’agriculture et d’automobile.
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de qualité supérieure pour les tâches ménagères avec paume à double couche, dos en coton et finition à poils - manchette caoutchoutée
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    72874217013
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    72874217013

Aperçu

Description du fabricant
POIGNET 1BC21701J GAUNT WRK GLV LG COTTN
  • Paume, pouce et index en flanelle de coton blanc durable à deux épaisseurs
  • Dos en flanelle de coton respirante
  • Manchette pour une protection étendue du poignet et de l’avant-bras
  • La manchette caoutchoutée protège contre l’humidité
  • Couleur : Blanc