Motion
2HS623109
Bottes de genou - Matériau de la tige en caoutchouc, Doublure en caoutchouc, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI03075615
N° MFR2HS623109
Prix160.35 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes de genou - Matériau de la tige en caoutchouc, Doublure en caoutchouc, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI03075615
N° MFR2HS623109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.35 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tailles disponibles : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 7 / 8 / 9
  • Application
    • Applications de construction • Pétrole et gaz • Exploitation minière • Fabrication • Nettoyage environnemental • Foresterie
  • Type de fermeture
    Boucle
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Bottes de hanche en caoutchouc à embout d’acier
  • Mot-clé de description
    Pied par-dessus la chaussette
  • Matériau de la doublure
    Caoutchouc
  • Numéro CUP du fabricant
    72874623128
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Tige
    Tige en acier
  • Protection des orteils
    Oui
  • Type
    Bottes aux hanches en caoutchouc
  • Matériau supérieur
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
2HS6231-9 32 PO BOTTE FROTTÉE À LA HANCHE SZ 9
  • Fermeture à boucle réglable
  • Courroie de ceinture
  • Bottes aux hanches
  • Embout d’acier et genou renforcé