Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 5/8 po, diamètre de soie : 0.0104 po, longueur de brosse : 2 po
N° D’ARTICLE MI03078269
N° MFR51090

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre de la brosse
    5/8 po
  • Longueur de la brosse
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.208 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
51090 5/8 PO ENS. WI(51090) TUBES BRS 5 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté