Motion
AS9186425
Revêtement antidérapant - 1 gal, couleur bleu marine et gris
N° D’ARTICLE MI03081089
N° MFRAS9186425
Prix503.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement antidérapant - 1 gal, couleur bleu marine et gris
N° D’ARTICLE MI03081089
N° MFRAS9186425

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix503.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    40-60 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de Than250 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Bleu marine Gris
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    40 à 60 pi2/gal
  • Temps de séchage
    72 heures
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Plat
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de résine
    Époxy converti en polyamine
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Surface
    Béton, acier
  • CUP_NON
    020066918699

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME AS9186425 GRIS MARINE AS9100

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon