Motion
V2182838
Apprêt en aérosol à base de solvant - Gris, contenant de 15 oz, solvant, fini mat, émail acrylique, portée de couverture de 14 pi2, 10 à 20 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI03081189
N° MFRV2182838
Prix15.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt en aérosol à base de solvant - Gris, contenant de 15 oz, solvant, fini mat, émail acrylique, portée de couverture de 14 pi2, 10 à 20 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI03081189
N° MFRV2182838

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    14 pi2
  • Poids net
    15 oz
  • Taille
    15 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Gris
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    12 à 20 pi2
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Temps de séchage
    10 à 20 min.
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Plat
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de buse
    Direction unique
  • Quantité du colis
    6
  • Séchage rapide
    Séchage rapide
  • Type de résine
    Émail acrylique
  • Surface
    Métal
  • CUP_NON
    020066001292
  • Teneur en composés organiques volatils
    506 g/L

Aperçu

Description du fabricant
APPRÊT GRIS MAT V2182838 , AÉROSOL 15 OZ
  • Les solides de peinture élevés offrent une excellente couverture en une seule couche
  • Sèche fast—20 minutes au toucher
  • Rétention supérieure du lustre
  • La finition robuste et professionnelle offre une résistance supérieure à l’écaillage, au craquelage et à l’écaillage
  • Peut être utilisé sur des surfaces qui atteignent des températures allant jusqu’à 200°F
  • La plupart des couleurs correspondent aux produits d’émail industriel Rust-Oleum pour des retouches pratiques
  • Approuvé par l’USDA et approuvé par Agriculture Canada
  • Aérosol de 20 oz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon