Motion
59-003-02
Tuyau de 1/2 po, extrémités FNPT, crépine en Y en bronze moulé, valeur nominale WOG de 400 psi
N° D’ARTICLE MI03087113
N° MFR59-003-02
Prix92.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 1/2 po, extrémités FNPT, crépine en Y en bronze moulé, valeur nominale WOG de 400 psi
N° D’ARTICLE MI03087113
N° MFR59-003-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du bouchon
    1/4 NPT
  • Taille du filet
    50
  • Longueur totale
    2.687 po
  • Taille du tuyau
    1/2 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Bronze
  • Pression de service à froid Cwp
    400 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Connexions d’extrémité
    FNPT
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Température de fonctionnement maximale vapeur
    350 °F
  • Température de fonctionnement max. Wog
    150 °F
  • Options
    Capuchon taraudé
  • Matériau de l’écran
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement à la vapeur
    300 psi
  • Évaluation WOG
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
59-003-02 Y1/2BRS CRÉPINE/SOUFFLAGE