Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Taille1 pinte
- Contenu en COVMoins de 485 g/L
Détails
- Type de baseSolvant
- CouleurVert chasseur
- Famille de couleursVert
- Couverture50 à 90 pi2/gal
- Temps de séchage5 à 9 h
- FinitionBrillant
- À utiliser surMétal, bois
- Température d’application maximale+93 °C
- Température d’application minimale+10 °C
- Quantité du colis2
- Type de base de peintureHuile
- Type de résineÉmail alkyde
- SurfaceMétal, bois
- CUP_NON020066773854
- Teneur en composés organiques volatils484 g/L
Aperçu
- Durable
- Résistant à la corrosion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire