Motion
34-003
Extracteur de fusible, valeur nominale de fusible : 250V, 400A, 600V, 600A, diamètre de fusible : 3/4 à 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03089568
N° MFR34-003
Prix68.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur de fusible, valeur nominale de fusible : 250V, 400A, 600V, 600A, diamètre de fusible : 3/4 à 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03089568
N° MFR34-003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de diamètres de fusible
    3/4 à 2-1/2 po
  • Longueur totale
    11-3/4 po

Détails

  • Valeur nominale du fusible
    250 V, 400 A, 600 A

Aperçu

Description du fabricant
34-003 TIROIR DE FUSIBLE IDÉAL