Motion
44034
Couteau de poche - 2-5/8 po de longueur de lame, matériau de lame en acier inoxydable, 4 po de longueur de poignée, acier inoxydable, matériau de manche en bois
N° D’ARTICLE MI03089909
N° MFR44034
Prix119.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau de poche - 2-5/8 po de longueur de lame, matériau de lame en acier inoxydable, 4 po de longueur de poignée, acier inoxydable, matériau de manche en bois
N° D’ARTICLE MI03089909
N° MFR44034
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
Votre prix119.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2-5/8 po
  • Longueur de la poignée
    4 po
  • Poids
    4 oz

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable, bois
  • Style de couteau
    Lame de point de chute
  • Nombre de lames
    1
  • CUP_NON
    092644440342

Aperçu

Description du fabricant
COUTEAU À POCHE 44034 2-5/8 PO BL
  • Couteau compact et léger
  • Poignée et lame en acier inoxydable pour une longue durée de vie
  • Incrustation de poignée en bois de rose des deux côtés
  • La lame à pointe de lance modifiée se verrouille en position ouverte