Motion
631
Tip-Ident Nut Driver Set - Hollow Shank Style, 3 in Shank Length, Number of Drivers: 7
N° D’ARTICLE MI03089975
N° MFR631
Prix79.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tip-Ident Nut Driver Set - Hollow Shank Style, 3 in Shank Length, Number of Drivers: 7
N° D’ARTICLE MI03089975
N° MFR631

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix79.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po, 1/4 po, 11/32 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po, 7-5/16 po
  • Longueur de la tige
    3 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de conducteurs
    7
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Matériau de la tige
    Acier à outils
  • Style de tige
    Sobre
  • CUP_NON
    092644650154

Aperçu

Description du fabricant
631 NUT JEU DE CONDUCTEURS 3/16-1/2
  • Sélection à usage général des tournevis à douille les plus fréquemment utilisés
  • Tige creuse complète (sauf 3/16 po) conçue avec une pointe magnétique Rare Earth facilitant le travail sur les applications de boulons longs
  • Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
  • Tip-Ident® identifie rapidement l’orientation et la taille hexagonales du tournevis à douille en codant les extrémités de la poignée de manière à ce que vous puissiez facilement engager le tournevis à douille avec la fixation
  • Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
  • Comprend : 630-3/16, 630-1/4, 630-5/16, 630-11/32, 630-3/8, 630-7/16 et 630-1/2