Spécifications
Dimensions
- Largeur de lame3/8 po, 10 mm
- Largeur de coupe3/8 po
- Longueur totale5.0000 po
- Poids1.6 oz
Détails
- Type de ciseauFroid
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Comprend un protège-mainProtège-main non inclus
- MatérielAcier allié
- CUP_NON092644661402
Aperçu
- Le ciseau à froid avec lame 3/8-Inch coupe, forme et élimine le métal
- Acier à haute teneur en carbone traité thermiquement pour la dureté et la durabilité nécessaires
- Fini noir résistant à la corrosion
- Longueur totale : 5-Inch
- Fabriqué aux États-Unis
- Poids : 0.1 livres
- Largeur de lame : 3/8 po