Motion
66142
Ciseau à froid - matériau en acier allié, 1/2 po, largeur de coupe de 12 mm, 6.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI03089979
N° MFR66142
Prix12.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ciseau à froid - matériau en acier allié, 1/2 po, largeur de coupe de 12 mm, 6.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI03089979
N° MFR66142
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
Prix12.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de lame
    1/2 po, 12.70 mm
  • Largeur de coupe
    1/2 po, 12 mm
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    3.2 oz

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    092644661426

Aperçu

Description du fabricant
66142 CISEAUX FROID 1/2 X 6
  • Le ciseau à froid coupe, forme et élimine le métal
  • Largeur de lame : 1/2-Inch
  • Acier à haute teneur en carbone traité thermiquement pour la dureté et la durabilité nécessaires
  • Fini noir résistant à la corrosion
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Longueur totale : 6-Inch
  • Poids : 0.2 livres

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté