Motion
66177
Ciseau à froid - matériau en acier allié, 3/4 po de largeur de coupe, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI03089984
N° MFR66177
Prix36.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ciseau à froid - matériau en acier allié, 3/4 po de largeur de coupe, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI03089984
N° MFR66177
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
Prix36.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    092644661778

Aperçu

Description du fabricant
66177 CISEAUX FROID 3/4 X 12
  • Le ciseau à froid coupe, forme et élimine le métal
  • Largeur de lame : 3/4-Inch
  • Le bord correctement moulu et la longueur longue fonctionnent mieux dans les zones difficiles d’accès
  • Fini noir résistant à la corrosion
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Acier à haute teneur en carbone traité thermiquement pour la dureté et la durabilité nécessaires
  • Longueur totale : 12 po
  • Poids : 1.05 livres