Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe1 po
- Longueur totale12 po
Détails
- Type de ciseauFroid
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Comprend un protège-mainProtège-main non inclus
- MatérielAcier allié
- CUP_NON092644661839
Aperçu
- Le ciseau à froid coupe, forme et élimine le métal
- Largeur de lame : 1-Inch
- Le bord correctement moulu et la longueur longue fonctionnent mieux dans les zones difficiles d’accès
- Acier à haute teneur en carbone traité thermiquement pour la dureté et la durabilité nécessaires
- Fabriqué aux États-Unis
- Fini noir résistant à la corrosion
- Longueur totale : 12 po
- Poids : 2.05 livres