Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame3 Phillips po, 3 Slotted po, 4 Phillips po, 4 Slotted po, 6 Slotted po
- Longueur totale10-15/16 encastré, 6-3/4 Phillips po, 6-3/4 encastré, 8-11/32 encastré, 8-5/16 encastré, 9-3/4 encastré
- Tailles des buses#1 (Phillips), #2 (Phillips)
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Forme de lameRond, carré
- Type de lameRond, carré
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée coussinée
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis7
- Style de busePhillips, à fentes
- CUP_NON092644850769
Aperçu
- Choix général des tournevis les plus fréquemment utilisés
- Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
- Plaqué chrome de première qualité pour une sensation de douceur et une résistance à la corrosion
- Les brides internes à l’intérieur de la poignée offrent un ancrage solide et résistant aux torsions
- Arbres spéciaux traités thermiquement
- Pointe usinée avec précision pour un ajustement précis
- Tip-Ident® identifie rapidement le type de tournevis et son orientation
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
- Comprend : trois tournevis à pointe d’armoire (no 601-3, no 601-6, no 605-4), deux tournevis à pointe Phillips® (no 603-3, no 603-4), deux tournevis à pointe Keystone (no 600-4, no 602-6), contenant en plastique réutilisable (non illustré)