Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame1-3/16 po
- Longueur de la poignée14.3 cm, 5.6200 po
- Longueur de la mâchoire3/8 po
- Épaisseur de la mâchoire16 mm;0.6150 po
- Largeur de la mâchoire1-3/16 po
- Longueur8.5100 po, 216 mm
- Longueur totale8-1/2 po
- Longueur de pièce unique216 mm;8.5100 po
- Largeur d’une seule pièce45 mm;1.7600 po
- Poids de l’outil323 g, 11.4 oz
- Largeur de l’outil45 mm;1.7600 po
- Poids0.71 lb
- Largeur1.7600 po, 45 mm
Détails
- ApplicationBoulons et clous, fil durci, vis
- Matériau du corpsAcier
- CouleurRouge
- Type de coupeCoupe d’extrémité
- DescriptionPince coupante, 8-Inch
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeAcier allié, plastique
- Style de poignéeEnrobé de plastique
- Type de poignéeEnrobé de plastique
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON092644720468
Aperçu
- Large dégagement de la gorge pour une coupe propre et uniforme du fil ou des clous à portée rapprochée
- La conception à levier élevé offre une plus grande puissance de coupe aux couteaux
- Poignées allongées pour une portée plus longue et un effet de levier accru