Motion
D245-5
Wire Cutter - 5-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03090052
N° MFRD245-5
Prix53.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 5-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03090052
N° MFRD245-5
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
Prix53.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    7.9 cm, 3.1000 po
  • Longueur de la mâchoire
    11/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    9 mm;0.3500 po
  • Largeur de la mâchoire
    9/16 po
  • Longueur
    5.1000 po, 130 mm
  • Profondeur globale
    0.3500 po, 9 mm
  • Longueur totale
    5-1/16 po
  • Hauteur de pièce unique
    9 mm;0.3500 po
  • Longueur de pièce unique
    130 mm;5.1000 po
  • Largeur d’une seule pièce
    14 mm;0.5630 po
  • Poids de l’outil
    91 g, 3.2 oz
  • Largeur de l’outil
    14 mm;0.5630 po
  • Poids
    0.2 lb
  • Largeur
    0.5630 po, 14 mm

Détails

  • Application
    Coupe à bout fermé, coupes de fils de fermeture, zones confinées
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    Pince coupante diagonale, bec effilé, 5-Inch
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Acier allié, plastique
  • Style de poignée
    Enrobé de plastique
  • Type de poignée
    Poignée trempée
  • Effet de levier élevé
    Non
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644720628

Aperçu

Description du fabricant
D245-5 PINCES DÉCOUPÉES
  • Buse conique pour faciliter le travail dans les espaces confinés et couper les pointes
  • Poignée trempée dans le plastique