Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-11/16 po
- Épaisseur de la mâchoire1/2 po
- Largeur de la mâchoire5/16 po
- Longueur totale5-5/8 po
- Largeur de l’embout1/16 po
Détails
- Style de poignéePlastique
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireMoleté
- MatérielAcier allié
Aperçu
- Conçu pour un travail précis dans les endroits difficiles d’accès
- Mâchoires moletées pour un enroulement et une enroulement sûrs
- À ressort pour une action d’auto-ouverture
- Les poignées courbées offrent un meilleur contrôle de l’outil