Motion
D502-10
Pince à joint réglable à languette et rainure - mâchoire dentelée, prise antidérapante, 10 po OAL
N° D’ARTICLE MI03090060
N° MFRD502-10
Prix36.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint réglable à languette et rainure - mâchoire dentelée, prise antidérapante, 10 po OAL
N° D’ARTICLE MI03090060
N° MFRD502-10
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
Prix36.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    14.60 cm, 5.7500 po
  • Longueur
    25.50 cm, 10.0200 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Languette et rainure
  • Couleur de la poignée
    Jaune
  • Style de poignée
    Prise antidérapante
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Capacité de la mâchoire
    1.7500 po;4.40 cm
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    92644730108
  • CUP_NON
    092644730108

Aperçu

Description du fabricant
D502-10 PINCES DE POMPE 10