Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-3/16 po
- Épaisseur de la mâchoire1-3/16 po
- Largeur de la mâchoire3/8 po
- Longueur totale6-9/16 po
Détails
- Type d’ajustementJoint coulissant
- Revêtement de finitionChrome/Nickel
- Style de poignéePlastique
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Nombre de postes2
- CUP_NON092644732027