Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/4 po, 13/32 po, 17/64 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po
- Diamètre maximal de la fixation1 po, 1/4 po, 3/4 po, 5/16 po, 7/16 po, 9/16 po
- Diamètre min. de la fixation#12 po, #8 po, 3/4 po, 5/16 po, 7/16 po, 9/16 po
- Longueur totale2 po, 2-3/4 po, 2-3/8 po, 3 po, 3-3/4 po, 3-3/8 po
- Tailles dans l’ensembleN° 1 à N° 6
Détails
- DescriptionJeu d'extracteurs de vis HD 6 pièces
- Extracteur individuel ou ensembleEnsemble d’extracteurs
- MatérielAcier au carbone
- Nombre d'extracteurs inclus6
- CUP_NON662355650363
Aperçu
- Les combinaisons de tailles les plus fréquemment utilisées
- Emballé dans une pochette en plastique