Motion
14223
Coupe-boulon ou coupe-fil - 26 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03094684
N° MFR14223
Prix539.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-boulon ou coupe-fil - 26 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03094684
N° MFR14223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix539.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    26 po
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Capacité de coupe
    Boulons : 7/16 po, Tige thermotraitée : 5/16 po, Fer : 3/8 po, Métal non ferreux : 7/16 po, Tige d’armature : 5/16 po, Rivets : 7/16 po, Vis : 7/16 po, Acier doux : 7/16 po, Fil à ressort : 5/16 po, Acier inoxydable : 5/16 po, Acier : 3/8 po
  • Style de tête
    Centre
  • Coupe de matériau
    Boulons, fer, métal non ferreux, barre d’armature, rivets, tige, vis, fil à ressort, acier inoxydable, acier
  • Type de retour
    Manuel

Aperçu

Description du fabricant
BOULON DÉCOUPÉ AU CENTRE 14223
  • Les mâchoires en alliage d’acier durci sont conçues et fabriquées pour assurer la durée de vie de la lame la plus longue possible
  • Le mécanisme à came interne en une étape offre le moyen le plus rapide et le plus simple de maintenir les lames de coupe alignées avec précision
  • Poignées et poignées conçues pour permettre un plus grand avantage mécanique pour une coupe nette et contrôlée