Motion
41935
Fileteur électrique - 1/8 à 2 po de diamètre de tuyau, 26 à 30 tr/min de vitesse de broche, 115 V
N° D’ARTICLE MI03094788
N° MFR41935
Prix4,686.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fileteur électrique - 1/8 à 2 po de diamètre de tuyau, 26 à 30 tr/min de vitesse de broche, 115 V
N° D’ARTICLE MI03094788
N° MFR41935

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,686.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière de boulons
    1/4 à 1 po
  • Gamme de tuyaux
    1/8 à 2 po
  • Poids
    31.68 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Huile de coupe pour fil Nu-Clear de 1 gal, adaptateur à prise carrée de 15/16 po, bras de support 700 , adaptateur pour 0-R, adaptateur pour 00-R et 00-RB, adaptateur pour 11-R, adaptateur pour 111-R, graisse pour moteur Gearhead, étui de transport en métal, graisseur
  • Interrupteur au pied
    Interrupteur au pied non inclus
  • Moteur réversible
    Réversible
  • Vitesse de la broche
    26 à 30 tr/min
  • Type de commutateur
    Pour/Désactivé/Rév
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
41935 MAIN D POWER DRIVE
  • Interrupteur réversible à double lancer
  • Tête d’engrenage de réduction à engrenages tout-pousser
  • Cliquet adaptateur à ressort
  • Engrenage à arbre en acier trempé; corps en aluminium moulé
  • Têtes de matrice non incluses (conçues pour les têtes de matrice Ridgid no 12-R)
  • Interrupteur à double tir robuste
  • Approuvé par la CSA selon les normes CSA et UL (115V seulement)