Spécifications
Dimensions
- Hauteur27.0 po
- Longueur58.75 po
- Largeur25.5 po
Détails
- Détails supplémentairesAvec une capacité de transport de 6 pieds cubes, cette brouette est idéale pour les propriétaires, les paysagistes et les travaux de construction légers. Ce plateau en acier sans soudure de 6 pieds cubes est très robuste et offrira des années de service. À la maison ou au travail, c’est la bonne brouette pour le travail.
- Capacité6 pi3
- CouleurNoir
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
Aperçu
- Les supports de plateau en acier robuste offrent une résistance et un soutien supplémentaires lors du versement de charges lourdes
- Plateau en acier sans couture de gros calibre avec renforts avant, renfort en « H », bandes transversales en acier et chaussures de jambe
- Ensemble de roue de 16 po avec pneu pneumatique à deux plis tubulaires avec roulement de tube d’huile