Motion
42-264
9 po niveau torpille magnétique
N° D’ARTICLE MI03097722
N° MFR42-264
Prix11.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9 po niveau torpille magnétique
N° D’ARTICLE MI03097722
N° MFR42-264

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Niveau
  • Profondeur
    1.0 po

Détails

  • Précision
    0.0002
  • Boîtier inclus
    Non
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Pieds inclus
    Non
  • Type de niveau
    Torpédo
  • Matériel
    ABS
  • Nombre de flacons
    3
  • Nombre de flacons Niveau de mesure
    1
  • Nombre de flacons mesurant l’aplomb
    1

Aperçu

Description du fabricant
NIVEAU DE TORPILLE DE 42-264 9 PO, 3 FIOLES.
  • Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs
  • Bande magnétique qui adhère aux surfaces en fer et en acier
  • Trois flacons de 360° (aplomb, niveau et 45°) sont remplaçables sur le chantier