Motion
178D
N° D’ARTICLE MI03097937
N° MFR178D
Prix18.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03097937
N° MFR178D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2 po
  • Dégagement horizontal
    1 po
  • Diamètre de la manille
    5/16 po
  • Dégagement vertical
    1 po

Détails

  • Manille dissimulée ou ouverte
    Manille ouverte
  • Corps couvert ou non couvert
    Non couvert
  • Emplacement de composition
    Bas
  • Contrôle des clés
    Contrôlé par clé
  • Nombre de pare-chocs
    0
  • Réinitialisable ou non
    Combinaison réinitialisable
  • Série
    No 178
  • Matériau de manille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
COMBO RÉINITIALISABLE ÉCONOMIQUE 178D
  • Corps solide de 2 po (51 mm) de largeur
  • La manille en acier trempé 5/16” offre une résistance maximale aux coupures
  • Créez votre propre combinaison de commodité et de sécurité
  • La composition à quatre chiffres permet des milliers de combinaisons possibles
  • Touche de changement incluse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté