Motion
08666
Câble de surpresseur automobile, Longueur du câble : 16ft, Couleur du câble : rouge, Ampérage nominal de la pince : 350A
N° D’ARTICLE MI03098079
N° MFR08666
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble de surpresseur automobile, Longueur du câble : 16ft, Couleur du câble : rouge, Ampérage nominal de la pince : 350A
N° D’ARTICLE MI03098079
N° MFR08666
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    16 pi

Détails

  • Couleur du câble
    Rouge
  • Jauge de câble
    4 AWG
  • Matériau d’isolation de câble
    TPE
  • Intensité nominale de la pince
    350 A
  • Matériau de la pince
    Acier revêtu de PVC
  • Répond aux normes de l’industrie par
    RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
08666 500AMP 16' RED BOOSTER CBL
  • La gaine T-Prene® reste flexible, même dans des températures extrêmement froides
  • Le matériau de la gaine métallique est résistant à l’huile, aux produits chimiques et à l’eau
  • La pince Polar-Glo est conçue de manière ergonomique pour que tout le monde puisse la manipuler facilement
  • L’identification par pince comprend : le codage couleur, l’estampage en retrait et les étiquettes phosphorescentes
  • Les surfaces de pince sous tension sont blindées pour éviter les courts-circuits
  • Les surfaces de la pince conductrice sont encastrées pour éviter tout contact accidentel
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur : Rouge