Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur19 oz
- Hauteur10.16
- Longueur2.58
- Poids1.3
- Largeur2.5
Détails
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• Le désinfectant/désodorisant pour hôpitaux est très efficace contre la TB, le SARM, la grippe A (H1N1), le norovirus, l’hépatite A, le poliovirus de type 1 et le HIV-1 (virus du SIDA) • Virucide, fongicide, bactéricide • Prévient les odeurs et la croissance de moisissure • Désinfectant à usage général • Pour utilisation sur la céramique, le verre, le plastique, l’acier inoxydable et les carreaux • Composé chimique : Alcool isopropylique
- FormulairePulvérisation
- Normes de l’industrie respectéesRég. EPA N° 777-99-675
- Répond aux normes de l’industrie parEPA
- ParfumFrais
Aperçu
- Le désinfectant/désodorisant pour hôpitaux est très efficace contre la TB, le SARM, la grippe A (H1N1), le norovirus, l’hépatite A, le poliovirus de type 1 et le HIV-1 (virus du SIDA)
- Virucide, fongicide, bactéricide
- Prévient les odeurs et la croissance de moisissures
- Désinfectant tout usage
- À utiliser sur la céramique, le verre, le plastique, l’acier inoxydable et les carreaux
- Composé chimique : alcool isopropylique